ORBIS - Cronotermostato semanal 3 temperatura MIRUS antracita - OB324710
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fuente de alimentación - Batería
Intervalo de medición - 0...50 °C
Número de salidas del calentador - 1
Número de salidas de refrigeración - 1
Válvula diferencial - 273.45...273.45 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB324710
Ref.Sonepar
437753
EAN
8426709109462
Tipo de fuente de alimentación:
Batería
Intervalo de medición:
0...50 °C
Número de salidas del calentador:
1
Número de salidas de refrigeración:
1
Válvula diferencial:
273.45...273.45 K
Tipo de palpador:
Otros
Temperatura de lectura:
sí
Con visualizador:
sí
Tipo de reloj:
Reloj semanal
Modelo de reloj:
Digital
Funcionamiento:
Botón
Tensión de contacto máxima:
250 V
Carga máxima de contacto:
10 A
Grado de protección (IP):
IP40
Color:
Antracita
Anchura:
138 mm
Profundidad:
30 mm
Altura:
86 mm
Clase de control de temperatura:
II
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


