ORBIS - Cronotermostato semanal 3 temperatura MIRUS blanco

Orbis Tecnologia Electrica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fuente de alimentación - Batería

  • Intervalo de medición - 0...50 °C

  • Número de salidas del calentador - 1

  • Número de salidas de refrigeración - 1

  • Válvula diferencial - 273.45...273.45 K

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

OB324700

Ref.Sonepar

115342

EAN

8426709109455

Tipo de fuente de alimentación:

Batería

Intervalo de medición:

0...50 °C

Número de salidas del calentador:

1

Número de salidas de refrigeración:

1

Válvula diferencial:

273.45...273.45 K

Tipo de palpador:

Otros

Temperatura de lectura:

Con visualizador:

Tipo de reloj:

Reloj semanal

Modelo de reloj:

Digital

Funcionamiento:

Botón

Número de programas de conmutación:

7

Tensión de contacto máxima:

250 V

Carga máxima de contacto:

10 A

Grado de protección (IP):

IP40

Color:

Otros

Anchura:

138 mm

Profundidad:

30 mm

Altura:

86 mm

Clase de control de temperatura:

II

Cronotermostato semanal MIRUS 3 temperaturas programables display BACK LIGHT blanco. Color blanco. Alimentación: 2 pilas alcalinas de 1,5 V AA (LR06). Contacto conmutado: 10 A 250Va.c. Temperatura de regulación: de +5 ºC a +35 ºC. Montaje: en superficie o sobre caja de mecanismo mediante base enchufable. Sencilla programación por selector rotativo. Display de gran tamaño retroiluminado para facilitar su lectura. Tres niveles de temperatura y función manual. Pantalla LCD de gran tamaño retroiluminada. Clara visualización incluso en la oscuridad.

Un producto de ORBIS

Descubra la serie ORBIS