ORBIS - Cronotermostato semanal ORUS 3 temperatura antracita
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fuente de alimentación - Batería
Intervalo de medición - -40...60 °C
Sensor externo - sí
Tipo de palpador - Otros
Temperatura de lectura - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB324510
Ref.Sonepar
323888
EAN
8426709107291
Tipo de fuente de alimentación:
Batería
Intervalo de medición:
-40...60 °C
Sensor externo:
sí
Tipo de palpador:
Otros
Temperatura de lectura:
sí
Con visualizador:
sí
Tipo de reloj:
Reloj con año
Modelo de reloj:
Digital
Funcionamiento:
Botón
Número de programas de conmutación:
7
Tensión de contacto máxima:
250 V
Carga máxima de contacto:
8 A
Grado de protección (IP):
IP40
Color:
Antracita
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


