ORBIS - CTM BASICO ELECTRONICO 12 V CA FICHA

Orbis Tecnologia Electrica, S.A.
CopiarCopiar
ORBIS - CTM BASICO ELECTRONICO 12 V CA  FICHA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - En función del tiempo

  • Tensión nominal - 12 V

  • Control - Electrónico

  • Inserción - Bono

  • Indicación - LED de 1 dígito

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

OB120139

Ref.Sonepar

1263862

EAN

8426709127855

Modelo:

En función del tiempo

Tensión nominal:

12 V

Control:

Electrónico

Inserción:

Bono

Indicación:

LED de 1 dígito

Altura:

201 mm

Anchura:

145 mm

Profundidad:

91 mm

CTM ELECTRONICO BASICO 12 V CC DE 1 MIN;A 150 H FICHAS

Un producto de ORBIS

Descubra la serie ORBIS