ORBIS - DATA MICRO-2 + 120 V

Orbis Tecnologia Electrica, S.A.
CopiarCopiar
ORBIS - DATA MICRO-2 +  120 V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Carril DIN

  • Número de canales - 2

  • Intervalo de alimentación - 120...120 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta - 50...60 Hz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

OB171942N

Ref.Sonepar

1172922

EAN

8426709104245

Método de montaje:

Carril DIN

Número de canales:

2

Intervalo de alimentación:

120...120 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta:

50...60 Hz

Autonomía en años:

4

Precisión por día:

1 s

Programa semanal:

Programa de vacaciones:

Programa de impulsos:

Número de ubicaciones de memoria:

32

Activación automática hora de verano/invierno:

Funcionamiento manual:

Intensidad nominal de conmutación a 250 V CA:

16 A

Contacto de conmutador potencialmente libre:

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura en módulos:

2

Anchura:

35 mm

Altura:

88 mm

Profundidad:

65 mm

DATA MICRO 2 + 120 V A.C 50- 60 HZ;INST.CARRIL DIN, 2 CIRC. CONMUTADOS;DIA-SEMANA, 32 ESP.MEMORIA

Un producto de ORBIS

Descubra la serie ORBIS