ORBIS - DET.CO2 MONT.PARED 3 LEDS SEÑALIZ.NIV.CO2 DOS SAL.POR RL.VENTILAR AMB.SAL.0-10V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Detecta Dióxido de carbono - sí
Método de montaje - Montaje
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Tipo de medición - Óptico
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB960001
Ref.Sonepar
787927
EAN
8426709118280
Detecta Dióxido de carbono:
sí
Método de montaje:
Montaje
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Tipo de medición:
Óptico
Color:
Blanco
Anchura:
142 mm
Altura/profundidad:
85 mm
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


