ORBIS - DET.MVTO.COMBIMAT 12M MONT.TECHO O SUPF.ADPR.(ACC.)ESPC.TECHOS ALTOS,CAMPO DET
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Detector de presencia
Altura óptima de montaje - 12 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo - 20 m
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Apto para montaje en techo - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB137820
Ref.Sonepar
799681
EAN
8426709117245
Modelo:
Detector de presencia
Altura óptima de montaje:
12 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
20 m
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Apto para montaje en techo:
sí
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Tiempo de conexión mínimo:
30 s
Coeficiente de utilización máximo:
30 min
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
0...360 °
Luminosidad de valor de respuesta:
10...2000 lx
Potencia máx. de conmutación:
2200 W
Número de zonas de conmutación:
1
Profundidad:
66.3 mm
Diámetro:
105 mm
Anchura integrada:
49 mm
Profundidad constructiva:
22 mm
Longitud de integración:
49 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
22 mm
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


