ORBIS - DET.MVTO.COMBIMAT KNX MONT.TECHO MEDIANTE ADPR.CAMPO DET.ø24m(DESPLAZAMIENTO - OB137850
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Detector de presencia
Tecnología del sensor de movimiento - Infrarrojos pasivo
Intervalo de detección diámetro en el suelo - 360 m
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Apto para montaje en techo - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB137850
Ref.Sonepar
906954
EAN
8426709117269
Modelo:
Detector de presencia
Tecnología del sensor de movimiento:
Infrarrojos pasivo
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
360 m
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Apto para montaje en techo:
sí
Tipo de conexión:
Otros
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de tensión:
CC
Tiempo de conexión mínimo:
30 s
Coeficiente de utilización máximo:
60 min
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
0...360 °
Luminosidad de valor de respuesta:
10...2000 lx
Número de zonas de conmutación:
2
Temperatura ambiente:
-20...45 °C
Profundidad:
66.3 mm
Diámetro:
105 mm
Anchura integrada:
49 mm
Profundidad constructiva:
22 mm
Longitud de integración:
49 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
22 mm
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


