ORBIS - Detector de movimiento CIRCUMAT+ 230V sobre techo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Sensor de movimiento
Tecnología del sensor de movimiento - Infrarrojos pasivo
Control de luz constante - no
Control HVAC - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
26 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
OB137112
Ref.Sonepar
228562
EAN
8426709113209
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Sensor de movimiento
Tecnología del sensor de movimiento:
Infrarrojos pasivo
Control de luz constante:
no
Control HVAC:
no
Ángulo de escáner:
360 °
Altura óptima de montaje:
3 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
7 m
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
sí
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Tiempo de conexión mínimo:
10 s
Coeficiente de utilización máximo:
30 min
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
0...360 °
Luminosidad de valor de respuesta:
3...2000 lx
Potencia máx. de conmutación:
1200 W
Número de zonas de conmutación:
1
Intensidad máx. de arranque:
5 A
Temperatura ambiente:
-20...40 °C
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


