ORBIS - Detector de movimiento DICROMAT+ 230V empotrable techo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Sensor de movimiento
Tecnología del sensor de movimiento - Infrarrojos pasivo
Altura óptima de montaje - 2.5 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo - 10 m
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
26 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
OB136112
Ref.Sonepar
226019
EAN
8426709110192
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Sensor de movimiento
Tecnología del sensor de movimiento:
Infrarrojos pasivo
Altura óptima de montaje:
2.5 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
10 m
Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:
sí
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
sí
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Apto para montaje en techo:
sí
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Tiempo de conexión mínimo:
10 s
Coeficiente de utilización máximo:
15 min
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
0...360 °
Luminosidad de valor de respuesta:
3...2000 lx
Potencia máx. de conmutación:
1200 W
Número de zonas de conmutación:
1
Intensidad máx. de arranque:
6 A
Temperatura ambiente:
-20...40 °C
Altura:
68.5 mm
Diámetro:
76 mm
Profundidad constructiva:
63.4 mm
Diámetro de empotramiento:
65 mm
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


