ORBIS - Detector de movimiento ECOMAT MINI
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Sensor de movimiento
Tecnología del sensor de movimiento - Alta frecuencia
Control de luz constante - sí
Altura óptima de montaje - 2.5 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo - 10 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB135012
Ref.Sonepar
105402
EAN
8426709109431
Modelo:
Sensor de movimiento
Tecnología del sensor de movimiento:
Alta frecuencia
Control de luz constante:
sí
Altura óptima de montaje:
2.5 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
10 m
Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:
sí
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
sí
Método de montaje:
Otros
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Tiempo de conexión mínimo:
5 s
Coeficiente de utilización máximo:
30 min
Luminosidad de valor de respuesta:
5...2000 lx
Potencia máx. de conmutación:
1000 W
Intensidad máx. de arranque:
6 A
Temperatura ambiente:
0...70 °C
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


