ORBIS - Detector de movimiento ISIMAT+12m 200

Orbis Tecnologia Electrica, S.A.
CopiarCopiar
ORBIS - Detector de movimiento ISIMAT+12m 200

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Sensor de movimiento

  • Tecnología del sensor de movimiento - Infrarrojos pasivo

  • Altura óptima de montaje - 2.5 m

  • Intervalo máx. de transmisión lateral - 8 m

  • Intervalo máx. de transmisión frontal - 12 m

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

OB134112

Ref.Sonepar

82692

EAN

8426709106256

Modelo:

Sensor de movimiento

Tecnología del sensor de movimiento:

Infrarrojos pasivo

Altura óptima de montaje:

2.5 m

Intervalo máx. de transmisión lateral:

8 m

Intervalo máx. de transmisión frontal:

12 m

Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:

Luminosidad del valor de respuesta ajustable:

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Color:

Blanco

Grado de protección (IP):

IP55

Tipo de tensión:

CA

Intervalo de frecuencia:

50...50 Hz

Tiempo de conexión mínimo:

3 s

Coeficiente de utilización máximo:

30 min

Detección de ángulo horizontal desde/hasta:

0...200 °

Luminosidad de valor de respuesta:

5...2000 lx

Potencia máx. de conmutación:

1000 W

Detector movimiento ISIMAT + sobre pared orientable 200° campo detección: frontal 12m y lateral 8m (4 + 4) A 20°C 5-2000 Lux temporización: 3 s-30 min paso por cero IP55Detector de movimiento para montaje en superficie sobre pared. Ángulo: 200º con rotación horizontal de 180º Protección IP55 frente entrada de polvo y chorros de agua según EN 60529. Parámetros regulables: temporización y sensibilidad luminosa. L. Poder de ruptura: 10 A. 250 V. Paso por cero. Cargas máximas: Lámparas incandescentes: 2000 W. Fluorescentes: 1200 VA. Halógenos baja tensión: 1200 VA. Halógenos (230V AC): 2000 W. Lámparas bajo consumo: 1200 VA. Lámparas leds: 400 VA

Un producto de ORBIS

Descubra la serie ORBIS