ORBIS - Detector de movimiento ISIMAT orientable 12m 140
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Sensor de movimiento
Tecnología del sensor de movimiento - Infrarrojos pasivo
Altura óptima de montaje - 2.5 m
Intervalo máx. de transmisión lateral - 8 m
Intervalo máx. de transmisión frontal - 12 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB134312
Ref.Sonepar
94958
EAN
8426709106386
Modelo:
Sensor de movimiento
Tecnología del sensor de movimiento:
Infrarrojos pasivo
Altura óptima de montaje:
2.5 m
Intervalo máx. de transmisión lateral:
8 m
Intervalo máx. de transmisión frontal:
12 m
Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:
sí
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
sí
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP55
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Tiempo de conexión mínimo:
3 s
Coeficiente de utilización máximo:
30 min
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
0...140 °
Luminosidad de valor de respuesta:
5...2000 lx
Potencia máx. de conmutación:
1000 W
Intensidad máx. de arranque:
5 A
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


