ORBIS - Detector de movimiento MOVICAM-CR 360º mando a distancia
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Sensor de movimiento
Tecnología del sensor de movimiento - Infrarrojos pasivo
Altura óptima de montaje - 2.4 m
Intervalo máx. de transmisión lateral - 6 m
Intervalo máx. de transmisión frontal - 6 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB135912
Ref.Sonepar
138821
EAN
8426709110178
Modelo:
Sensor de movimiento
Tecnología del sensor de movimiento:
Infrarrojos pasivo
Altura óptima de montaje:
2.4 m
Intervalo máx. de transmisión lateral:
6 m
Intervalo máx. de transmisión frontal:
6 m
Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:
sí
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
sí
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP00
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Tiempo de conexión mínimo:
1 s
Coeficiente de utilización máximo:
30 min
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
0...360 °
Luminosidad de valor de respuesta:
2...1000 lx
Potencia máx. de conmutación:
1000 W
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


