ORBIS - Detector de movimiento NEOMAT 230 V pared esquina 180° 11m a 2,5m altura IP54

Orbis Tecnologia Electrica, S.A.
CopiarCopiar
ORBIS - Detector de movimiento NEOMAT 230 V pared esquina 180° 11m a 2,5m altura IP54

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Sensor de movimiento

  • Ángulo de escáner - 180 °

  • Altura óptima de montaje - 2.5 m

  • Intervalo máx. de transmisión lateral - 11 m

  • Intervalo máx. de transmisión frontal - 11 m

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

OB131512

Ref.Sonepar

856300

EAN

8426709124465

Modelo:

Sensor de movimiento

Ángulo de escáner:

180 °

Altura óptima de montaje:

2.5 m

Intervalo máx. de transmisión lateral:

11 m

Intervalo máx. de transmisión frontal:

11 m

Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:

Luminosidad del valor de respuesta ajustable:

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Grado de protección (IP):

IP54

Tipo de tensión:

CA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Tiempo de conexión mínimo:

10 s

Coeficiente de utilización máximo:

15 min

Luminosidad de valor de respuesta:

3...2000 lx

Potencia máx. de conmutación:

1200 W

Anchura:

99.5 mm

Altura:

99.5 mm

Profundidad:

46.5 mm

DETECTOR DE MOVIMIENTO NEOMAT 230V;c.a. 50-60 Hz

Un producto de ORBIS

Descubra la serie ORBIS