ORBIS - Detector de movimiento ORBIMAT 200º 230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Sensor de movimiento
Tecnología del sensor de movimiento - Infrarrojos pasivo
Altura óptima de montaje - 1.5 m
Intervalo máx. de transmisión lateral - 3 m
Intervalo máx. de transmisión frontal - 6 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB132612
Ref.Sonepar
12273
EAN
8426709100179
Modelo:
Sensor de movimiento
Tecnología del sensor de movimiento:
Infrarrojos pasivo
Altura óptima de montaje:
1.5 m
Intervalo máx. de transmisión lateral:
3 m
Intervalo máx. de transmisión frontal:
6 m
Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:
sí
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
sí
Método de montaje:
Otros
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de tensión:
CA
Tiempo de conexión mínimo:
1 s
Coeficiente de utilización máximo:
20 min
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
200...200 °
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


