ORBIS - Detector de movimiento PROXIMAT PRO-CR diámetro 30x3,5m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Sensor de movimiento
Tecnología del sensor de movimiento - Infrarrojos pasivo
Altura óptima de montaje - 5 m
Intervalo máx. de transmisión lateral - 10 m
Intervalo máx. de transmisión frontal - 10 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB134812
Ref.Sonepar
126339
EAN
8426709109097
Modelo:
Sensor de movimiento
Tecnología del sensor de movimiento:
Infrarrojos pasivo
Altura óptima de montaje:
5 m
Intervalo máx. de transmisión lateral:
10 m
Intervalo máx. de transmisión frontal:
10 m
Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:
sí
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
sí
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP55
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Tiempo de conexión mínimo:
1 s
Coeficiente de utilización máximo:
10 min
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
0...360 °
Luminosidad de valor de respuesta:
10...1000 lx
Potencia máx. de conmutación:
2200 W
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


