ORBIS - Detector de presencia CIRCUMAT PRO 1-10V - OB134910
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Detector de presencia
Ángulo de escáner - 360 °
Altura óptima de montaje - 3 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo - 30 m
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB134910
Ref.Sonepar
216359
EAN
8426709112622
Modelo:
Detector de presencia
Ángulo de escáner:
360 °
Altura óptima de montaje:
3 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
30 m
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP44
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Tiempo de conexión mínimo:
10 s
Coeficiente de utilización máximo:
30 min
Altura:
68 mm
Diámetro:
140 mm
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


