ORBIS - Detector de presencia CIRCUMAT PRO CR 230V 12m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Detector de presencia
Ángulo de escáner - 360 °
Altura óptima de montaje - 12 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo - 17 m
Con control remoto - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB134920
Ref.Sonepar
205825
EAN
8426709112615
Modelo:
Detector de presencia
Ángulo de escáner:
360 °
Altura óptima de montaje:
12 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
17 m
Con control remoto:
sí
Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:
sí
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
sí
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Apto para montaje en techo:
sí
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP44
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Tiempo de conexión mínimo:
1 s
Coeficiente de utilización máximo:
10 min
Luminosidad de valor de respuesta:
10...1000 lx
Potencia máx. de conmutación:
2200 W
Intensidad máx. de arranque:
10 A
Altura:
68 mm
Diámetro:
140 mm
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


