ORBIS - Detector de presencia CIRCUMAT PRO CR 230V

Orbis Tecnologia Electrica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Detector de presencia

  • Tecnología del sensor de movimiento - Infrarrojos pasivo

  • Ángulo de escáner - 360 °

  • Altura óptima de montaje - 3.5 m

  • Intervalo de detección diámetro en el suelo - 30 m

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

OB134912

Ref.Sonepar

95071

EAN

8426709109219

Modelo:

Detector de presencia

Tecnología del sensor de movimiento:

Infrarrojos pasivo

Ángulo de escáner:

360 °

Altura óptima de montaje:

3.5 m

Intervalo de detección diámetro en el suelo:

30 m

Con control remoto:

Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:

Luminosidad del valor de respuesta ajustable:

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Apto para montaje en techo:

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Grado de protección (IP):

IP44

Tipo de tensión:

CA

Intervalo de frecuencia:

50...50 Hz

Tiempo de conexión mínimo:

1 s

Coeficiente de utilización máximo:

10 min

Luminosidad de valor de respuesta:

10...1000 lx

Potencia máx. de conmutación:

2200 W

Intensidad máx. de arranque:

10 A

Detector presencia CIRCUMAT PRO CR techo 360° detección: hasta ø30m a 3,5m altura/hasta ø20m a 5m altura y hasta ø18m a 2,5m altura IP44 10-1000 Lux. Programable con mando a distancia Base enchufable para una instalación más rápida. Destaca por su gran capacidad de captación: a 7m de altura 10m de diámetro, a 3,5m de altura 30m de diámetro. Clasificado como detector de presencia por su alta capacidad de detección y estar equi. Poder de ruptura: 10 A. 230 V. Paso por cero. Cargas máximas: Lámparas incandescentes: 2200 W. Fluorescentes: 1200 VA. Halógenos baja tensión: 2000 VA. Halógenos (230V AC): 2200 W. Lámparas bajo consumo: 1000 VA. Lámparas leds: 500 VA

Un producto de ORBIS

Descubra la serie ORBIS