ORBIS - Detector de presencia COMBIMAT 40.5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Detector de presencia
Intervalo de detección diámetro en el suelo - 40 m
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Apto para montaje en techo - sí
Tipo de conexión - Terminal enroscado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB137840
Ref.Sonepar
751269
EAN
8426709117252
Modelo:
Detector de presencia
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
40 m
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Apto para montaje en techo:
sí
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Tiempo de conexión mínimo:
30 s
Coeficiente de utilización máximo:
30 min
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
0...360 °
Luminosidad de valor de respuesta:
10...2000 lx
Potencia máx. de conmutación:
2200 W
Número de zonas de conmutación:
1
Profundidad:
66.3 mm
Diámetro:
105 mm
Anchura integrada:
49 mm
Profundidad constructiva:
22 mm
Longitud de integración:
49 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
22 mm
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


