ORBIS - Detector de presencia DICROMAT+CR programable con mando a distancia
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Detector de presencia
Tecnología del sensor de movimiento - Infrarrojos pasivo
Control de luz constante - sí
Altura óptima de montaje - 2.5 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo - 7 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB134512
Ref.Sonepar
91058
EAN
8426709107222
Modelo:
Detector de presencia
Tecnología del sensor de movimiento:
Infrarrojos pasivo
Control de luz constante:
sí
Altura óptima de montaje:
2.5 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
7 m
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Tiempo de conexión mínimo:
1 s
Coeficiente de utilización máximo:
10 min
Luminosidad de valor de respuesta:
2...2000 lx
Potencia máx. de conmutación:
2200 W
Intensidad máx. de arranque:
10 A
Temperatura ambiente:
-10...45 °C
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


