ORBIS - Detector de presencia ECOMAT MINI 2N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Detector de presencia
Tecnología del sensor de movimiento - Alta frecuencia
Altura óptima de montaje - 2.5 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo - 10 m
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
32 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
OB1350122N
Ref.Sonepar
503184
EAN
8426709113056
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Detector de presencia
Tecnología del sensor de movimiento:
Alta frecuencia
Altura óptima de montaje:
2.5 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
10 m
Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:
sí
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
sí
Método de montaje:
Otros
Material:
Plástico
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Tiempo de conexión mínimo:
5 s
Coeficiente de utilización máximo:
30 min
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
360...360 °
Luminosidad de valor de respuesta:
5...2000 lx
Potencia máx. de conmutación:
150 W
Número de zonas de conmutación:
1
Temperatura ambiente:
0...70 °C
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


