Fin de vida

ORBIS - DETECTOR MOVIMIENTO CIRCUMAT 360 230V

Orbis Tecnologia Electrica, S.A.
CopiarCopiar
ORBIS - DETECTOR MOVIMIENTO CIRCUMAT 360 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Sensor de movimiento

  • Altura óptima de montaje - 2.4 m

  • Intervalo de detección diámetro en el suelo - 7 m

  • Sensibilidad del valor de respuesta, regulable - sí

  • Luminosidad del valor de respuesta ajustable - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

OB132512

Ref.Sonepar

12226

EAN

8426709100162

Modelo:

Sensor de movimiento

Altura óptima de montaje:

2.4 m

Intervalo de detección diámetro en el suelo:

7 m

Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:

sí

Luminosidad del valor de respuesta ajustable:

sí

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Color:

Blanco

Grado de protección (IP):

IP00

Tipo de tensión:

CA

Intervalo de frecuencia:

50...0 Hz

Tiempo de conexión mínimo:

3 s

Coeficiente de utilización máximo:

10 min

Detección de ángulo horizontal desde/hasta:

0...360 °

Luminosidad de valor de respuesta:

3...2000 lx

Potencia máx. de conmutación:

5 W

Detector movimiento techo CIRCUMAT 230V formato extraplano . Detección: ø7m a 2,5m de altura 360º.

Un producto de ORBIS

Descubra la serie ORBIS