Fin de vida

ORBIS - DETECTOR MOVIMIENTO DICROMAT DIAMETRO 65mm 1 CIRCUITO 230V

Orbis Tecnologia Electrica, S.A.
CopiarCopiar
ORBIS - DETECTOR MOVIMIENTO DICROMAT DIAMETRO 65mm 1 CIRCUITO 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Sensor de movimiento

  • Control de luz constante -

  • Altura óptima de montaje - 2.5 m

  • Intervalo de detección diámetro en el suelo - 7 m

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

26 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

OB136012

Ref.Sonepar

503186

EAN

8426709110185

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Sensor de movimiento

Control de luz constante:

Altura óptima de montaje:

2.5 m

Intervalo de detección diámetro en el suelo:

7 m

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Grado de protección (IP):

IP20

Tipo de tensión:

CA

Intervalo de frecuencia:

50...0 Hz

Tiempo de conexión mínimo:

35 s

Luminosidad de valor de respuesta:

5...1000 lx

Potencia máx. de conmutación:

1000 W

Intensidad máx. de arranque:

6 A

Temperatura ambiente:

-10...40 °C

Detector de movimiento DICROMAT 230V en techo 65 mm 1 circuito. Detección 7m a 2,5 altura 360º

Un producto de ORBIS

Descubra la serie ORBIS