ORBIS - DETPR.DICROMAT+EMPT.TECHO 360° FTO.EXTRPLN.CAMPO DET.: ø10m(DESPLAZAMIENTO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Detector de presencia
Tecnología del sensor de movimiento - Infrarrojos pasivo
Ángulo de escáner - 360 °
Altura óptima de montaje - 3 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo - 10 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB136212
Ref.Sonepar
319477
EAN
8426709110208
Modelo:
Detector de presencia
Tecnología del sensor de movimiento:
Infrarrojos pasivo
Ángulo de escáner:
360 °
Altura óptima de montaje:
3 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
10 m
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
sí
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


