ORBIS - Equipo medidor de energía elétrico CONTAX 3221SO 230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de contador - Electromecánico
Intensidad nominal (In) - 5 A
Corriente máxima (Imaz) - 32 A
Tensión nominal (Un) N-L - 230...230 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
32 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
OB703099
Ref.Sonepar
61562
EAN
8426709104320
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de contador:
Electromecánico
Intensidad nominal (In):
5 A
Corriente máxima (Imaz):
32 A
Tensión nominal (Un) N-L:
230...230 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Clase de precisión:
A
Tipo de polo:
Una fase
Modelo:
Medición directa
Versión del tipo de energía del medidor kilovatios-hora:
Potencia sctiva
Modelo de tarifa de medidor de kilovatios-hora:
Una velocidad
Pulso de salida:
Eléctrico
Tipo de pulso:
S0
Pulso medio:
2000...2000 Imp/kWh (kvarh)
Tipo de indicación:
Analógico
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
2
Número de sitios:
6
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


