ORBIS - EVOMAT 230 Vac 50-60 Hz 10 A - OB137912

Orbis Tecnologia Electrica, S.A.
CopiarCopiar
ORBIS - EVOMAT 230 Vac 50-60 Hz 10 A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Sensor de movimiento

  • Ángulo de escáner - 240 °

  • Altura óptima de montaje - 2.5 m

  • Intervalo máx. de transmisión lateral - 12 m

  • Intervalo máx. de transmisión frontal - 12 m

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

OB137912

Ref.Sonepar

1235216

EAN

8426709128005

Modelo:

Sensor de movimiento

Ángulo de escáner:

240 °

Altura óptima de montaje:

2.5 m

Intervalo máx. de transmisión lateral:

12 m

Intervalo máx. de transmisión frontal:

12 m

Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:

sí

Luminosidad del valor de respuesta ajustable:

sí

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Grado de protección (IP):

IP65

Tipo de tensión:

CA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Tiempo de conexión mínimo:

10 s

Coeficiente de utilización máximo:

15 min

Detección de ángulo horizontal desde/hasta:

0...240 °

Luminosidad de valor de respuesta:

3...2000 lx

Potencia máx. de conmutación:

1200 W

Anchura:

74.8 mm

Altura:

65.6 mm

Profundidad:

100.3 mm

EVOMAT Detector de Movimiento 230 Vac;50-60 Hz 10 A-pared-IP65-12m a 2,5 alto-240º-;paso por cero 600W LED

Un producto de ORBIS

Descubra la serie ORBIS