ORBIS - Gestor de cargas monofásico GESTCON 1 32A 1 relé
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de voltaje - 230 V
Intervalo de intensidad nominal Iu - 3...32 A
Interrupción con retado máximo - 9999000 ms
Intensidad máxima continua - 32 A
Número de contactos de inversión - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB709010
Ref.Sonepar
190920
EAN
8426709112592
Tasa de voltaje:
230 V
Intervalo de intensidad nominal Iu:
3...32 A
Interrupción con retado máximo:
9999000 ms
Intensidad máxima continua:
32 A
Número de contactos de inversión:
1
Intensidad nominal (contactos de control):
16 A
Tensión máxima de conmutación (contactos de control):
230 V
Tipo de tensión:
CA
Método de montaje:
Carril DIN
Anchura en módulos:
2
Profundidad constructiva:
65 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


