ORBIS - Gestor de cargas monofásico GESTCON 3 32A 3 reles
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de voltaje - 230 V
Intervalo de intensidad nominal Iu - 3...60 A
Intensidad máxima continua - 60 A
Número de contactos de inversión - 3
Intensidad nominal (contactos de control) - 16 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB709020
Ref.Sonepar
209654
EAN
8426709112608
Tasa de voltaje:
230 V
Intervalo de intensidad nominal Iu:
3...60 A
Intensidad máxima continua:
60 A
Número de contactos de inversión:
3
Intensidad nominal (contactos de control):
16 A
Tensión máxima de conmutación (contactos de control):
230 V
Tipo de tensión:
CA
Método de montaje:
Carril DIN
Anchura en módulos:
4
Profundidad constructiva:
65 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


