ORBIS - INT.HOR.ASTMCO.ASTRO UNO 48 V CC/CA PROGRAM.POR CIUDADES DIARIO/SEMANAL 1 CIR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Carril DIN
Número de canales - 1
Intervalo de alimentación - 48...48 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB178152
Ref.Sonepar
588057
EAN
8426709114091
Método de montaje:
Carril DIN
Número de canales:
1
Intervalo de alimentación:
48...48 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta:
50...60 Hz
Autonomía en años:
4
Precisión por día:
1 s
Visualización de guía en forma de texto:
sí
Programación externa:
sí
Programa 24 h:
sí
Programa semanal:
sí
Programa de vacaciones:
sí
Programa Astro:
sí
Contador de horas:
sí
Controlado por cuarzo:
sí
Tiempo de conmutación mínimo del canal 1:
60 s
Número de ubicaciones de memoria:
40
Activación automática hora de verano/invierno:
sí
Funcionamiento manual:
sí
Intensidad nominal de conmutación a 250 V CA:
16 A
Contacto de conmutador potencialmente libre:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura en módulos:
2
Anchura:
35 mm
Altura:
88 mm
Profundidad:
65 mm
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


