ORBIS - Interrruptor crepuscular ORBIFOT 230V IP65
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Contactos - 1 contacto de cierre (NA)
Luminosidad de encendido - 5...1000 lx
Desconexión de la luminosidad - 1000...1000 lx
Retardo de desactivación de conmutación - 25 s
Potencia máx. de conmutación - 800 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB132200
Ref.Sonepar
12271
EAN
8426709001414
Contactos:
1 contacto de cierre (NA)
Luminosidad de encendido:
5...1000 lx
Desconexión de la luminosidad:
1000...1000 lx
Retardo de desactivación de conmutación:
25 s
Potencia máx. de conmutación:
800 W
Método de montaje:
Otros
Color:
Blanco
Tensión nominal:
230 V
Intensidad máx. de conmutación (carga resistiva):
10 A
Apto para grado de protección (IP):
IP65
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


