ORBIS - Interrruptor crepuscular ORBILUX 230V IP65
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Contactos - 1 contacto de cierre (NA)
Luminosidad de encendido - 5...5 lx
Desconexión de la luminosidad - 200...200 lx
Retardo de desactivación de conmutación - 30 s
Retardo de activación de conmutación - 30 s
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB132012
Ref.Sonepar
12272
EAN
8426709001391
Contactos:
1 contacto de cierre (NA)
Luminosidad de encendido:
5...5 lx
Desconexión de la luminosidad:
200...200 lx
Retardo de desactivación de conmutación:
30 s
Retardo de activación de conmutación:
30 s
Potencia máx. de conmutación:
3000 W
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Color:
Blanco
Tensión nominal:
230 V
Intensidad máx. de conmutación (carga resistiva):
16 A
Apto para grado de protección (IP):
IP55
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


