ORBIS - Interrruptor crepuscular VEGA 230V IP54

Orbis Tecnologia Electrica, S.A.
CopiarCopiar
ORBIS - Interrruptor crepuscular VEGA 230V IP54

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de sensor - Sensor de luz independiente

  • Contactos - 1 contacto de cierre (NA)

  • Luminosidad de encendido - 5...300 lx

  • Desconexión de la luminosidad - 25...500 lx

  • Retardo de desactivación de conmutación - 60 s

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

OB131712

Ref.Sonepar

77933

EAN

8426709100872

Tipo de sensor:

Sensor de luz independiente

Contactos:

1 contacto de cierre (NA)

Luminosidad de encendido:

5...300 lx

Desconexión de la luminosidad:

25...500 lx

Retardo de desactivación de conmutación:

60 s

Retardo de activación de conmutación:

60 s

Potencia máx. de conmutación:

2000 W

Con desconexión nocturna automática:

no

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Giratorio:

no

Material:

Plástico

Tensión nominal:

230 V

Intensidad máx. de conmutación (carga resistiva):

10 A

Temperatura de trabajo:

-30...50 °C

Apto para grado de protección (IP):

IP54

VEGA 230 V AC 50 HZ 10 A SENSIB. LUMINICA;5-300 LUX. IP.54

Un producto de ORBIS

Descubra la serie ORBIS