ORBIS - Interruptor crepuscular compacto CITYLUX 230V 16A 3-200 Lux IP65 paso por cero fijación a poste o pared
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Contactos - 1 contacto de cierre (NA)
Luminosidad de encendido - 3...200 lx
Desconexión de la luminosidad - 200...200 lx
Retardo de desactivación de conmutación - 50 s
Retardo de activación de conmutación - 50 s
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB131412
Ref.Sonepar
890540
EAN
8426709124458
Contactos:
1 contacto de cierre (NA)
Luminosidad de encendido:
3...200 lx
Desconexión de la luminosidad:
200...200 lx
Retardo de desactivación de conmutación:
50 s
Retardo de activación de conmutación:
50 s
Potencia máx. de conmutación:
2000 W
Método de montaje:
Otros
Color:
Blanco
Tensión nominal:
230 V
Intensidad máx. de conmutación (carga resistiva):
16 A
Temperatura de trabajo:
-20...40 °C
Apto para grado de protección (IP):
IP65
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


