ORBIS - Interruptor horario analógico ALPHA QRD 230V - OB270123
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Otros
Número de canales - 1
Intervalo de alimentación - 230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB270123
Ref.Sonepar
12220
EAN
8426709001797
Método de montaje:
Otros
Número de canales:
1
Intervalo de alimentación:
230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta:
50...60 Hz
Autonomía en horas:
100
Precisión por día:
1 s
Programa 24 h:
sí
Controlado por cuarzo:
sí
Tipo de contacto:
Contacto de intercambio (NA/NC)
Tiempo de conmutación mínimo del canal 1:
15 min
División de desplazamiento de programa 1:
15 min
Funcionamiento manual:
sí
Intensidad nominal de conmutación a 250 V CA:
16 A
Contacto de conmutador potencialmente libre:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
72 mm
Altura:
94 mm
Profundidad:
57 mm
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


