ORBIS - Interruptor horario analógico CRONO QRD 2x10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Panel de montaje 72x72 mm
Número de canales - 2
Intervalo de alimentación - 230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB051923
Ref.Sonepar
202238
EAN
8426709001148
Método de montaje:
Panel de montaje 72x72 mm
Número de canales:
2
Intervalo de alimentación:
230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta:
50...60 Hz
Autonomía en horas:
100
Programa 24 h:
sí
División de desplazamiento de programa 1:
15 min
División de desplazamiento de programa 2:
15 min
Funcionamiento manual:
sí
Intensidad nominal de conmutación a 250 V CA:
16 A
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


