ORBIS - Interruptor horario analógico CRONO QRSD 12V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Panel de montaje 72x72 mm
Número de canales - 2
Intervalo de alimentación - 12...12 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Autonomía en horas - 100
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB051272
Ref.Sonepar
128071
EAN
8426709103057
Método de montaje:
Panel de montaje 72x72 mm
Número de canales:
2
Intervalo de alimentación:
12...12 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Autonomía en horas:
100
Precisión por día:
1 s
Programa 24 h:
sí
Programa semanal:
sí
División de desplazamiento de programa 1:
30 min
División de desplazamiento de programa 2:
240 min
Funcionamiento manual:
sí
Intensidad nominal de conmutación a 250 V CA:
16 A
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
72 mm
Altura:
104 mm
Profundidad:
73.5 mm
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


