ORBIS - Interruptor horario analógico enchufable CONTROL D 230V - OB161532
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Adaptador con enchufe
Tipo de salida de la toma - Clavija de conexión a toma de tierra
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Modelo - Analógico
Intensidad nominal de conmutación a 230 V CA - 16 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB161532
Ref.Sonepar
12232
EAN
8426709001575
Método de montaje:
Adaptador con enchufe
Tipo de salida de la toma:
Clavija de conexión a toma de tierra
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Modelo:
Analógico
Intensidad nominal de conmutación a 230 V CA:
16 A
Tipo de reloj:
Reloj con día
Tiempo de conmutación más corto:
30 min
Activación automática hora de verano/invierno:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


