ORBIS - Interruptor horario analógico enchufable DOMO S 230V - OB162432
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Adaptador con enchufe
Tipo de salida de la toma - Clavija de conexión a toma de tierra
Intervalo de alimentación - 230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB162432
Ref.Sonepar
12253
EAN
8426709002114
Método de montaje:
Adaptador con enchufe
Tipo de salida de la toma:
Clavija de conexión a toma de tierra
Intervalo de alimentación:
230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta:
50...60 Hz
Modelo:
Analógico
Intensidad nominal de conmutación a 230 V CA:
16 A
Tipo de reloj:
Reloj semanal
Tiempo de conmutación más corto:
105 min
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


