ORBIS - Interruptor horario analógico INCA DUO QRS 24V 2 módulos con reserva > 100 h semanal maniobra mínima 2 h poder de ruptura: 16(4)A / 250V AC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Carril DIN
Número de canales - 1
Intervalo de alimentación - 24...24 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB330462
Ref.Sonepar
323919
EAN
8426709107130
Método de montaje:
Carril DIN
Número de canales:
1
Intervalo de alimentación:
24...24 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta:
50...60 Hz
Autonomía en horas:
100
Precisión por día:
1 s
Programa semanal:
sí
Tipo de contacto:
Contacto de intercambio (NA/NC)
Tiempo de conmutación mínimo del canal 1:
120 min
División de desplazamiento de programa 1:
120 min
Funcionamiento manual:
sí
Intensidad nominal de conmutación a 250 V CA:
16 A
Contacto de conmutador potencialmente libre:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura en módulos:
2
Anchura:
35 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
66 mm
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


