ORBIS - Interruptor horario analógico MINI D 230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Otros
Número de canales - 1
Intervalo de alimentación - 230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB250132
Ref.Sonepar
147142
EAN
8426709100858
Método de montaje:
Otros
Número de canales:
1
Intervalo de alimentación:
230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta:
50...60 Hz
Precisión por día:
1 s
Programa 24 h:
sí
Red eléctrica sincrónica:
sí
Tiempo de conmutación mínimo del canal 1:
15 min
División de desplazamiento de programa 1:
15 min
Funcionamiento manual:
sí
Intensidad nominal de conmutación a 250 V CA:
16 A
Contacto de conmutador potencialmente libre:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
69 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
48 mm
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


