ORBIS - Interruptor horario analógico MINI T D 230V

Orbis Tecnologia Electrica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Panel de montaje 72x72 mm

  • Número de canales - 1

  • Intervalo de alimentación - 230...230 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta - 50...60 Hz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

OB251032

Ref.Sonepar

88195

EAN

8426709102012

Método de montaje:

Panel de montaje 72x72 mm

Número de canales:

1

Intervalo de alimentación:

230...230 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta:

50...60 Hz

Precisión por día:

1 s

Programa 24 h:

Tiempo de conmutación mínimo del canal 1:

15 min

División de desplazamiento de programa 1:

15 min

Funcionamiento manual:

Intensidad nominal de conmutación a 250 V CA:

16 A

Contacto de conmutador potencialmente libre:

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

72 mm

Altura:

72 mm

Profundidad:

55 mm

Interruptor horario analógico MINI T D 250V sin reserva esfera 24 H 16(4)A trascuadro. Poder de ruptura: 16 (4)A/230V. Temperatura de funcionamiento: De -10 ºC a +45 ºC. Grado de protección: IP 20 montado sobre perfil simétrico. Montaje en superficie, trascuadro o Rail DIN. Cargas máximas: Lámparas incandescentes: 3000W. Fluorescentes: 1200 . Instalación empotrado (72 x 72 mm), carril DIN y superficie. Diseño compacto y base de instalación con precortes para alimentación por canaleta o tubo cuando se instala en superficie.

Un producto de ORBIS

Descubra la serie ORBIS