ORBIS - Interruptor horario analógico UNO QRD 12V CC 1 módulo con reserva > 150 h diario maniobra mínima 15mn poder de ruptura: 16(4)A / 250V AC - OB400273
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Carril DIN
Número de canales - 1
Intervalo de alimentación - 12...12 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Autonomía en horas - 100
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB400273
Ref.Sonepar
131319
EAN
8426709105068
Método de montaje:
Carril DIN
Número de canales:
1
Intervalo de alimentación:
12...12 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Autonomía en horas:
100
Programa 24 h:
sí
Controlado por cuarzo:
sí
Tipo de contacto:
Contacto normalmente abierto (NA)
Tiempo de conmutación mínimo del canal 1:
15 min
Funcionamiento manual:
sí
Intensidad nominal de conmutación a 250 V CA:
16 A
Contacto de conmutador potencialmente libre:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura en módulos:
1
Anchura:
17.5 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
66 mm
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


