ORBIS - Interruptor horario analógico UNO QRD 48 V 1 módulo con reserva > 150 h diario maniobra mínima 15mn poder de ruptura: 16(4)A / 250V AC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Carril DIN
Número de canales - 1
Intervalo de alimentación - 48...48 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB400252
Ref.Sonepar
224439
EAN
8426709004347
Método de montaje:
Carril DIN
Número de canales:
1
Intervalo de alimentación:
48...48 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta:
50...60 Hz
Autonomía en horas:
100
Programa 24 h:
sí
Controlado por cuarzo:
sí
Tipo de contacto:
Contacto normalmente abierto (NA)
Tiempo de conmutación mínimo del canal 1:
15 min
Funcionamiento manual:
sí
Intensidad nominal de conmutación a 250 V CA:
16 A
Contacto de conmutador potencialmente libre:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura en módulos:
1
Anchura:
17.5 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
66 mm
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


