ORBIS - Interruptor horario analógico UNO QRS 12V 2 módulos con reserva > 150 h semanal maniobra mínima 2 h poder de ruptura: 16(4)A / 250V AC - OB400472
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Carril DIN
Número de canales - 1
Intervalo de alimentación - 12...12 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB400472
Ref.Sonepar
503194
EAN
8426709004408
Método de montaje:
Carril DIN
Número de canales:
1
Intervalo de alimentación:
12...12 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta:
50...60 Hz
Autonomía en horas:
100
Programa semanal:
sí
Controlado por cuarzo:
sí
Tipo de contacto:
Contacto normalmente abierto (NA)
Tiempo de conmutación mínimo del canal 1:
120 min
Funcionamiento manual:
sí
Intensidad nominal de conmutación a 250 V CA:
16 A
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura en módulos:
1
Anchura:
17.5 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
66 mm


