ORBIS - INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL DATA LOG + - OB174012N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Carril DIN
Número de canales - 1
Intervalo de alimentación - 230...0 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB174012N
Ref.Sonepar
94409
EAN
8426709108922
Método de montaje:
Carril DIN
Número de canales:
1
Intervalo de alimentación:
230...0 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta:
50...60 Hz
Autonomía en años:
4
Visualización de guía en forma de texto:
sí
Programación externa:
sí
Programa semanal:
sí
Programa de vacaciones:
sí
Programa de impulsos:
sí
Programa de ciclos:
sí
Contador de horas:
sí
Tiempo de conmutación mínimo del canal 1:
60 s
Número de ubicaciones de memoria:
70
Activación automática hora de verano/invierno:
sí
Funcionamiento manual:
sí
Intensidad nominal de conmutación a 250 V CA:
16 A
Contacto de conmutador potencialmente libre:
sí
Anchura en módulos:
2
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


