ORBIS - Interruptor horario digital DATA MICRO + 120V 1 circuito conmutado día/semana 32 memoria on/off pulso 1 a 59 segundos - OB172062N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Carril DIN
Número de canales - 1
Intervalo de alimentación - 120...120 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB172062N
Ref.Sonepar
323913
EAN
8426709104306
Método de montaje:
Carril DIN
Número de canales:
1
Intervalo de alimentación:
120...120 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta:
50...60 Hz
Autonomía en años:
4
Precisión por día:
1 s
Programa semanal:
sí
Programa de vacaciones:
sí
Programa de impulsos:
sí
Controlado por cuarzo:
sí
Tiempo de conmutación mínimo del canal 1:
60 s
Número de ubicaciones de memoria:
32
Activación automática hora de verano/invierno:
sí
Funcionamiento manual:
sí
Intensidad nominal de conmutación a 250 V CA:
16 A
Contacto de conmutador potencialmente libre:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura en módulos:
2
Anchura:
35 mm
Altura:
88 mm
Profundidad:
65 mm
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


