ORBIS - Interruptor horario digital DATA MICRO2+2circuitos

Orbis Tecnologia Electrica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Carril DIN

  • Número de canales - 2

  • Intervalo de alimentación - 230...230 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta - 50...60 Hz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

OB171912N

Ref.Sonepar

50266

EAN

8426709103712

Método de montaje:

Carril DIN

Número de canales:

2

Intervalo de alimentación:

230...230 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta:

50...60 Hz

Autonomía en años:

4

Precisión por día:

1 s

Programa semanal:

Programa de vacaciones:

Programa de impulsos:

Controlado por cuarzo:

Tipo de contacto:

Contacto de intercambio (NA/NC)

Tiempo de conmutación mínimo del canal 1:

60 s

Tiempo de conmutación mínimo del canal 2:

60 s

Número de ubicaciones de memoria:

32

Activación automática hora de verano/invierno:

Funcionamiento manual:

Intensidad nominal de conmutación a 250 V CA:

16 A

Contacto de conmutador potencialmente libre:

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura en módulos:

2

Anchura:

35 mm

Altura:

88 mm

Profundidad:

65 mm

Interruptor horario digital DATA MICRO 2+ 230V. 2 circuitos conmutados dia/semana 32 memo ON/OFF pulso 1-59 seg. Poder de ruptura: 2 x 16(10)A/250 V ac /2 Conmutados// Cargas máximas solo contactos N.A.: Lámparas incandescentes: 3000W. Fluorescentes: 1200VA. Halógenos baja tensión: 2000VA. Halógenos (230V AC): 3000W. Lámparas bajo consumo: 600 VA. Lámparas l. Interruptor horario de tipo digital para programaciones por segundos, diarias o semanales. Versión de dos contactos de salida conmutados. Instalación en carril DIN, dos módulos de anchura. Sencilla programación guiada por iconos. Hasta 32 programas.

Un producto de ORBIS

Descubra la serie ORBIS