ORBIS - Interruptor horario digital DATA MULTI ANUAL 4 circuitos - OB177200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Carril DIN
Número de canales - 4
Intervalo de alimentación - 230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB177200
Ref.Sonepar
226726
EAN
8426709112585
Método de montaje:
Carril DIN
Número de canales:
4
Intervalo de alimentación:
230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta:
50...60 Hz
Autonomía en años:
5
Precisión por día:
1 s
Visualización de guía en forma de texto:
sí
Programa 24 h:
sí
Programa semanal:
sí
Programa anual:
sí
Programa de vacaciones:
sí
Programa de impulsos:
sí
Programa aleatorio:
sí
Contador de horas:
sí
Controlado por cuarzo:
sí
Número de ubicaciones de memoria:
100
Activación automática hora de verano/invierno:
sí
Funcionamiento manual:
sí
Intensidad nominal de conmutación a 250 V CA:
16 A
Contacto de conmutador potencialmente libre:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura en módulos:
4
Anchura:
70 mm
Altura:
87 mm
Profundidad:
60 mm
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


